Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71913-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71913-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381610
Produttore:0385964150000
EAN:4026677555755
0385964150000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71913-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385964150000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71913-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso198,04 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r16900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25000 N
Codice doganale84821090
€ 266,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.