Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7013-C-T-P4S-DUL-XL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM7013-C-T-P4S-DUL-XL
Rubix:999210326079655
Produttore:0940787180000
EAN:4054371732479


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0940787180000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7013-C-T-P4S-DUL-XL
Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm70..-c-t-p4s-xl |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,41 kg |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 985,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1202,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore