Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7012-C-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B7012-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380284
Produttore:0385944630000
EAN:4026677552365


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0385944630000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7012-C-2RSD-T-P4S-UM
Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 396,27 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 40000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 324,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione