Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7015-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7015-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381411
Produttore:0385443260000
EAN:4026677414113
0385443260000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7015-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385443260000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7015-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso619 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r32500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Codice doganale84821090
350,22 IVA esclusa
/ Unità
427,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.