Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7004-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto di precisione / per mandrini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:HCB7004-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381828
Produttore:0386006170000
0386006170000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7004-C-2RSD-T-P4S-UL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386006170000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7004-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriehcb70..
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.