Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7208-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B7208-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381750
Produttore:0191563670000
EAN:4026677635662


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0191563670000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7208-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD modificati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 375 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b72..-e-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 217,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione