Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7014-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7014-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380977
Produttore:0384659900000
EAN:4012801733281
0384659900000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7014-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384659900000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7014-C-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso608 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r19600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18000 N
Codice doganale84821090
€ 587,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 716,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.