Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7019-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 95 mm | Diametro esterno: 145 mm | Larghezza: 48 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HC7019-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381044
Produttore:0384671860000
EAN:4012801735407


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 0384671860000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7019-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1220 g |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 48 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc70..-e-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 25000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 796,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 971,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore