Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7014-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7014-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381401
Produttore:0191515350000
EAN:4026677138286
0191515350000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7014-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191515350000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7014-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso588 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
Codice doganale84821090
€ 331,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 404,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.