Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71917-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCS71917-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000381013
Produttore:0388171600000
0388171600000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HCS71917-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0388171600000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HCS71917-E-T-P4S-UM


I Cuscinetti X-life ultra sono stati progettati per soddisfare le massime esigenze di velocità e carico. Sono cuscinetti ibridi con anelli realizzati in Cronidur 30, un acciaio inossidabile ad alto contenuto di azoto. Rispetto all'acciaio per cuscinetti volventi convenzionale 100Cr6, Cronidur 30 presenta una struttura sostanzialmente più fine, garantendo così un funzionamento più freddo e una pressione di contatto ammissibile più elevata. I test sulla vita a fatica del materiale hanno superato i valori calcolati in misura tale che può essere considerato praticamente a prova di errore nel campo di applicazione. In condizioni di attrito misto, questo acciaio è durato fino a 10 volte di più rispetto al materiale standard 100Cr6. Questo acciaio è anche significativamente superiore agli acciai per cuscinetti volventi convenzionali in termini di forza di compressione hertziana, resistenza alla corrosione e durezza a caldo. Rispetto ai cuscinetti tradizionali, la maggiore durata dei Cuscinetti X-life ultra contribuisce enormemente a ridurre i costi del sistema. In linea di principio, tutti i design dei Cuscinetti per mandrini sono disponibili come Cuscinetti X-life ultra. Per sfruttare appieno le capacità prestazionali dei Cuscinetti X-life ultra, la struttura che circonda la disposizione dei cuscinetti deve essere progettata in modo appropriato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso570 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs719..-e
Materialesfera in ceramica
Gabbiaplastica
Precisionep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.