Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71922-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCS71922-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381019
Produttore:0384667240000
EAN:4012801734561
0384667240000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71922-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384667240000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71922-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso845 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs719..-c-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r30500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24100 N
Codice doganale84821090
€ 1361,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1660,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.