Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S7014 ACBGA/HCP4A, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S7014 ACBGA/HCP4A
Rubix:999190200022769
EAN:7316574554904


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE S7014 ACBGA/HCP4A
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision con design B per alta velocità e con tenute su ambo i lati possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono stati progettati per sopportare velocità molto elevate e, rispetto ai cuscinetti SKF con design E per alta velocità, sono più idonei per carichi più leggeri e temperature di esercizio più basse Essendo idonei per il montaggio universale, si possono combinare in varie disposizioni per consentire una distribuzione efficace del carico senza necessità di spessori o dispositivi simili.
Punti di forza
- Angolo di contatto di 15° o 25°
- Elevata precisione di funzionamento
- Adattabilità a velocità molto elevate
- Abbinabile universalmente
- Guarnizioni senza contatto su entrambi i lati
- Elevata precisione di funzionamento
- Adattabilità a velocità molto elevate
- Abbinabile universalmente
- Guarnizioni senza contatto su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 620 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | s7014 |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,63 kg |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18200 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 779,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 951,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione