Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71905-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HC71905-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381053
Produttore:0384673300000
EAN:4012801735650
0384673300000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71905-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384673300000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71905-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc719..-c-t-p4s
Materialeceramica (palline)
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3900 N
Codice doganale84821090
193,16 IVA esclusa
/ Unità
235,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.