Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCB71912-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 13 mm
Precisione / Cuscinetto per mandrini XCB71..-2RSD-E
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:XCB71912-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381645
Produttore:0387233010000
EAN:4026677571571


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0387233010000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB71912-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Spindle bearing sealed FAG
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | xcb71..-2rsd-e |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore