Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7010-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HC7010-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380648
Produttore:0384393950000
EAN:4012801484176
0384393950000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7010-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384393950000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7010-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r9150 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9150 N
Codice doganale84821090
€ 329,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 401,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.