Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71917 ACDGA/P4A, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:71917 ACDGA/P4A
Rubix:160000000361261
Produttore:45090
EAN:7316570991147


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71917 ACDGA/P4A
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision per alta capacità possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono stati progettati per sopportare carichi pesanti a velocità relativamente elevate in presenza di temperature di esercizio da basse a medie. Essendo idonei per il montaggio universale, si possono combinare in una disposizione per consentire una distribuzione efficace del carico, entro una gamma di precarico predefinita, senza necessità di spessori o dispositivi simili.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 522 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 71917 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 45500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43600 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 380,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 464,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione