Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7018-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7018-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381433
Produttore:0385530740000
EAN:4026677433671
0385530740000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7018-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385530740000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7018-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1139 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr74000 N
Codice doganale84821090
477,25 IVA esclusa
/ Unità
582,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.