Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71906-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71906-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380943
Produttore:0167275920000
EAN:4012801454612
0167275920000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71906-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167275920000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71906-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x47x47 mm
Peso50 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r4150 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8100 N
Codice doganale84821090
104,70 IVA esclusa
/ Unità
127,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.