Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7011-C-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7011-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380280
Produttore:0219381800000
EAN:4026677622853
0219381800000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7011-C-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219381800000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7011-C-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso371,71 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r22100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38500 N
Codice doganale84821090
241,47 IVA esclusa
/ Unità
294,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.