Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71924-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 120 mm | Diametro esterno: 165 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71924-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380435
Produttore:0191551070000
EAN:4012801458221
0191551070000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71924-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191551070000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71924-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x165x165 mm
Peso1160 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r56000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
Codice doganale84821090
€ 690,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 842,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.