Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7203 ACDGB/P4A, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7203 ACDGB/P4A
Rubix:160000000362215
Produttore:141483
EAN:7316570210644


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7203 ACDGB/P4A
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 62 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 7203 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8840 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore