Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7008-C-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7008-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380268
Produttore:0386443390000
EAN:4026677804525
0386443390000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7008-C-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386443390000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7008-C-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso188,14 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20900 N
Codice doganale84821090
€ 180,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 220,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.