Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7018-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7018-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380619
Produttore:0384392630000
EAN:4012801483421
0384392630000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7018-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384392630000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7018-C-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1180 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r30000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26000 N
Codice doganale84821090
844,92 IVA esclusa
/ Unità
1030,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.