Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS7012-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:XCS7012-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381569
Produttore:0385819810000
EAN:4026677517661
0385819810000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS7012-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385819810000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS7012-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Informazioni tecniche


Attributi
Peso430 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriexcs70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27000 N
Codice doganale84821090
913,91 IVA esclusa
/ Unità
1114,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.