Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7007-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7007-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380605
Produttore:0191801520000
EAN:4012801483063
0191801520000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7007-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191801520000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7007-C-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r3500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8900 N
Codice doganale84821090
€ 252,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.