Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7012-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCS7012-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380613
Produttore:0191803060000
EAN:4012801483292


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0191803060000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7012-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCS70..-E regolati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 412 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcs70..-e-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 17600 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 456,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 557,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore