Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7014-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7014-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381410
Produttore:0385443180000
EAN:4026677414106
0385443180000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7014-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385443180000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7014-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso588 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r30500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50000 N
Codice doganale84821090
331,56 IVA esclusa
/ Unità
404,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.