Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7017-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCS7017-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380618
Produttore:0384392550000
EAN:4012801483414
0384392550000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7017-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384392550000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7017-C-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso903 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-c-t-p4s
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Codice doganale84821090
743,47 IVA esclusa
/ Unità
907,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.