Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S7012 ACDGB/P4A, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S7012 ACDGB/P4A
Rubix:160000000361991
EAN:7316572417331


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE S7012 ACDGB/P4A
Cuscinetto obliquo a sfere SKF S7012 ACDGB/P4A super-precision con due guarnizioni non a contatto, classe P4A e alte capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 402 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | s7012 |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,4 kg |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 33500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 39000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 282,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 344,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore