Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B708-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 8 mm | Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B708-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381277
Produttore:0191532100000
EAN:4012801993944
0191532100000-CUSCINETTO PER MANDRINI B708-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191532100000-CUSCINETTO PER MANDRINI B708-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Serieb70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r1220 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3800 N
Codice doganale84821010
100,25 IVA esclusa
/ Unità
122,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.