Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7014-E-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM7014-E-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079550
Produttore:0924032470000
EAN:4054369732085


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0924032470000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7014-E-T-P4S-UL-XL
Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-E, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm70..-e-t-p4s-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 546,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 666,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione