Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71913-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71913-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380386
Produttore:0191542750000
EAN:4012801456401
0191542750000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71913-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191542750000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71913-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x90x90 mm
Peso195 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23700 N
Codice doganale84821090
€ 211,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 257,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.