Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S71905 ACDGA/P4A, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S71905 ACDGA/P4A
Rubix:160000000361168
EAN:7316572348260


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE S71905 ACDGA/P4A
I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | s719 |
| Materiale | acciaio (bearing steel) |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,043 kg |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6370 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore