Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7013 CD/P4ADGA, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7013 CD/P4ADGA
Rubix:170000000478807
Produttore:44545
EAN:7316576625497
CUSCINETTO DI PRECISIONE 7013 CD/P4ADGA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7013 CD/P4ADGA


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi gruppi appaiati con due cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision, design D per alta capacità sono disponibili in una varietà di disposizioni. Sono stati progettati per consentire un'alta capacità di carico e operare a velocità relativamente elevate e, rispetto ai cuscinetti SKF con design B per alta velocità equivalenti, sono più idonei per i carichi pesanti.

Punti di forza

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x100x100 mm
Peso840 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Serie7013
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r67600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67600 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
549,53 IVA esclusa
/ Unità
670,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.