Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71903-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71903-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000379259
Produttore:0191534730000
EAN:4012801167604
0191534730000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71903-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191534730000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71903-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x30x30 mm
Peso20 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r2120 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Codice doganale84821010
90,49 IVA esclusa
/ Unità
110,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.