Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS71909-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:XCS71909-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381699
Produttore:0385604880000
EAN:4026677451309
0385604880000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71909-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0385604880000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71909-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriexcs719..-e-t-p4s
Gabbiaresina fenolica
Peso0,13 kg
Precisionep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carico statico di base, radiale - C0r5400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13900 N
Codice doganale84821090
€ 641,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 782,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.