Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCB71920-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto di precisione per mandrino
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:XCB71920-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381542
Produttore:0385781580000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0385781580000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB71920-E-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 645 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | xcb719 |
| Materiale | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore