Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCB7016-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetto di precisione per mandrino
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:XCB7016-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:170000000150092
Produttore:0388234890000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0388234890000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB7016-EDLR-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 690 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | xcb70 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 37500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 61000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione