Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7214-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7214-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381414
Produttore:0396182770000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0396182770000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7214-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB72..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 960 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb72..-e |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione