Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71909-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HC71909-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380660
Produttore:0384395140000
EAN:4012801484480


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0384395140000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71909-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 123 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc719..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9600 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 278,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 340,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione