Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7013-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto di precisione / per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCB7013-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381707
Produttore:0387550500000
0387550500000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7013-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387550500000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7013-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriehcb70..-2rsd-e
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.