Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71819 ACD/P4DGB, Diametro interno: 95 mm | Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo monoriga ad altissima precisione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:71819 ACD/P4DGB
Rubix:170000000479439
Produttore:405038
EAN:7316574456260


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71819 ACD/P4DGB
I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 584 g |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | high-capacity d |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 51000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 33800 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1271,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1551,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore