Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71903-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS71903-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380992
Produttore:0219376210000
EAN:4012801733694
0219376210000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71903-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219376210000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71903-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20,9 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs719..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r790 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2600 N
Codice doganale84821090
207,79 IVA esclusa
/ Unità
253,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.