Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCB7014-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto per mandrino di precisione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:XCB7014-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381736


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0387623230000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB7014-E-2RSD-T-P4S-UL
I cuscinetti per mandrino FAG sono cuscinetti a sfere ad una sola corona, ad angolo di contatto e di super precisione. Grazie alle loro tolleranze molto ristrette, questi cuscinetti sono particolarmente adatti ad applicazioni che richiedono i massimi livelli di accuratezza di guida, come le disposizioni dei cuscinetti per i mandrini principali nelle macchine utensili.
Spindle bearing sealed FAG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | xcb70 |
| Gabbia | resina fenolica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore