Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71906-C-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71906-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380363
Produttore:0385742410000
EAN:4026677499837
0385742410000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71906-C-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385742410000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71906-C-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49,53 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r4350 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8500 N
Codice doganale84821090
135,54 IVA esclusa
/ Unità
165,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.