Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS7014-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:XCS7014-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381540
Produttore:0219380240000
EAN:4026677505712
0219380240000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS7014-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219380240000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS7014-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Informazioni tecniche


Attributi
Peso580 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriexcs70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r15600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36000 N
Codice doganale84821090
€ 1175,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1433,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.