Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71944-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 220 mm | Diametro esterno: 300 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71944-E-T-P4S-UL
Rubix:170000000518075
Produttore:0191556620000
EAN:4012801459273
0191556620000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71944-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191556620000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71944-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6499 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r192000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr212000 N
Codice doganale84821090
€ 3194,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 3897,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.