Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS71904-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:XCS71904-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381717
Produttore:0386966220000
EAN:4026677898616


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0386966220000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71904-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43,9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | xcs719..-e-t-p4s |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1560 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5200 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 424,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 517,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore