Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7203-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7203-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381848
Produttore:0386134920000
EAN:4026677717115
0386134920000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7203-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386134920000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7203-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD modificati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso65 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r5600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12400 N
Codice doganale84821010
132,70 IVA esclusa
/ Unità
161,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.