Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71914-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC71914-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381066
Produttore:0384675500000
EAN:4012801616393
0384675500000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71914-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384675500000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71914-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso334 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc719..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r14000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Codice doganale84821090
468,32 IVA esclusa
/ Unità
571,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.